AMPHENOL
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●TV series Square flange receptacles, PCB. PCB contacts
注文コード
49095665
品番
TVP00WCI1135P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●TV series Square flange receptacles, PCB. PCB contacts