内容量1個仕様コンタクト数:22●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-65℃●TV series Jam nut receptacles, coding A. Connector delivered with crimp contacts Polarisation A注文コード49095708品番TV07RW1335SA