1241000000 アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー 49096374

アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチ高速イーサネット - バリューライン. 「バリューライン」シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチ このスイッチは参加者を接続し、通信を有効にします。 アンマネージドスイッチは最も簡単なアクティブなネットワークコンポーネントです。 設定が不要で、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用しており、さまざまな転送速度やコネクタ配線に合わせて自動調整できます。. イーサネットスイッチ「バリューライン」 冗長二重24 V dc電源入力 電源故障及びポート破損アラームのためのリレー出力警告 ブロードキャストストーム保護 VLANタグ付けパケットの透過転送 IP 30アルミハウジング ポートタイプに応じたスイッチ: - 16x RJ45: 品番 ; 893-6809 893-6809注文コード49096374品番1241000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチ高速イーサネット - バリューライン. 「バリューライン」シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチ このスイッチは参加者を接続し、通信を有効にします。 アンマネージドスイッチは最も簡単なアクティブなネットワークコンポーネントです。 設定が不要で、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用しており、さまざまな転送速度やコネクタ配線に合わせて自動調整できます。. イーサネットスイッチ「バリューライン」 冗長二重24 V dc電源入力 電源故障及びポート破損アラームのためのリレー出力警告 ブロードキャストストーム保護 VLANタグ付けパケットの透過転送 IP 30アルミハウジング ポートタイプに応じたスイッチ: - 16x RJ45: 品番 ; 893-6809 893-6809RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする