1240890000 アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー 49096399

アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチ高速イーサネット - ベーシックライン. 「ベーシックライン」シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチ。 このスイッチは参加者を繋ぎ、コミュニケーションを可能にします。 アンマネージドスイッチは、最もシンプルなアクティブネットワークコンポーネントです。 構成の必要がないため、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用し、転送速度やコネクタ配線に合わせて自動的に調整を行います。. イーサネットスイッチ「ベーシックライン」 10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX (SCマルチモード) 冗長化デュアル12/24/48 V dc、18 → 30 V ac電源入力 危険区域 (Class I Div. 2 /ATEX)及び海洋環境(DNV/GL)に最適な堅牢なハードウェア設計 IP 30アルミハウジング 様々なポートバージョンのスイッチを用意: RJ45 x 5: 品番 ; 893-6792 893-6792 RJ45 x 4、SCマルチモード x 1: 品番 ; 893-6831 893-6831 RJ45 x 5: 品番 ; 893-6796 893-6796 RJ45 x 6、SCマルチモード x 2、品番 ; 893-6806 893-6806注文コード49096399品番1240890000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 アンマネージドスイッチ高速イーサネット - ベーシックライン. 「ベーシックライン」シリーズのアンマネージドイーサネットスイッチ。 このスイッチは参加者を繋ぎ、コミュニケーションを可能にします。 アンマネージドスイッチは、最もシンプルなアクティブネットワークコンポーネントです。 構成の必要がないため、非常に柔軟です。 自動ネゴシエーション、自動クロッシング、フロー制御などの基本的な標準プロトコルを使用し、転送速度やコネクタ配線に合わせて自動的に調整を行います。. イーサネットスイッチ「ベーシックライン」 10/100BaseT(X) (RJ45コネクタ)、100BaseFX (SCマルチモード) 冗長化デュアル12/24/48 V dc、18 → 30 V ac電源入力 危険区域 (Class I Div. 2 /ATEX)及び海洋環境(DNV/GL)に最適な堅牢なハードウェア設計 IP 30アルミハウジング 様々なポートバージョンのスイッチを用意: RJ45 x 5: 品番 ; 893-6792 893-6792 RJ45 x 4、SCマルチモード x 1: 品番 ; 893-6831 893-6831 RJ45 x 5: 品番 ; 893-6796 893-6796 RJ45 x 6、SCマルチモード x 2、品番 ; 893-6806 893-6806RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする