曜日別特売
KYTS-32-K6 KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYTS-32-K6 KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096616
KYTS-32-K6 KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096616
KYTS-32-K6 KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096616

KYTS 三角ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)10寸法d(Φmm)12注文コード49096616品番KYTS-32-K6
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)42種類多角形寸法D(mm)32寸法d(Φmm)12寸法s(mm)12取付部めねじ・貫通穴寸法Lf(mm)10色(本体)シルバーねじの呼びM6表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)10材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする