商品レビューを投稿する内容量1セット(250個)仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT 、 通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 サポート規格:IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:48 、 オートネゴシエーション:あり 、 DMAサポート:あり 、 標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 1.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 イーサネットコントローラ、Micrel Inc. Micrel 10 / 100Base-TX MAC / PHYコントローラは、高スループットでコスト効果の高いイーサネット接続機能を付加するのに最適なソリューションを実現します。注文コード49096733品番KSZ8851-16MLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。