※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KYTS 三角ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
18
寸法d(Φmm)
20
注文コード
49096747
品番
KYTS-60-M10
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥7,247
販売価格(税別)
¥
6,588
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
287
種類
多角形
寸法D(mm)
60
寸法d(Φmm)
20
寸法s(mm)
23
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
18
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
18
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)