商品レビューを投稿する内容量1個仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●ネットワークインターフェイス:MII●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ループバックモード:内部●サポート規格:IEEE 802.3u●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14 x 14 x 1.4mm●幅:14mm●LAN9115/9116/9117/9118 10/100イーサネットコントローラ注文コード49096767品番LAN9117-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。