商品レビューを投稿する内容量1個仕様物理ネットワークタイプ:10BaseT●ホストインターフェース:EISA, ISA●ネットワークインターフェイス:AUI●通信モード:フルデュプレックス●データレート:10Mbps●ループバックモード:外部, 内部●サポート規格:IEEE 802.3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14.1 x 14.1 x 1.05mm●幅:14.1mm●LAN91C96、10Base-Tイーサネットコントローラ注文コード49096803品番LAN91C96-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。