商品レビューを投稿する内容量1セット(66個)仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT 、 ホストインターフェース:ISA 、 ネットワークインターフェイス:MII 、 通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 ループバックモード:内部 、 サポート規格:IEEE 802.3u 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFP 、 ピン数:128 、 オートネゴシエーション:あり 、 DMAサポート:あり 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:14.2 x 14.2 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 LAN91C111 10/100イーサネットコントローラ注文コード49096873品番LAN91C111I-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780販売価格(税別)