KSZ8851-16MLL イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIP 49096889

イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●サポート規格:IEEE 802.3u, IEEE 802.3x●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:LQFP●ピン数:48●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●寸法:7 x 7 x 1.4mm●幅:7mm●イーサネットコントローラ、Micrel Inc. Micrel 10 / 100Base-TX MAC / PHYコントローラは、高スループットでコスト効果の高いイーサネット接続機能を付加するのに最適なソリューションを実現します。注文コード49096889品番KSZ8851-16MLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様物理ネットワークタイプ:100BaseTX, 10BaseT●通信モード:フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート:10 Mbps, 100 Mbps●サポート規格:IEEE 802.3u, IEEE 802.3x●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:LQFP●ピン数:48●オートネゴシエーション:あり●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●寸法:7 x 7 x 1.4mm●幅:7mm●イーサネットコントローラ、Micrel Inc. Micrel 10 / 100Base-TX MAC / PHYコントローラは、高スループットでコスト効果の高いイーサネット接続機能を付加するのに最適なソリューションを実現します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする