LAN91C96-MU イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIP 49096898

イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(90個)仕様物理ネットワークタイプ:10BaseT●ホストインターフェース:EISA, ISA●ネットワークインターフェイス:AUI●通信モード:フルデュプレックス●データレート:10Mbps●ループバックモード:外部, 内部●サポート規格:IEEE 802.3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14.1 x 14.1 x 1.05mm●長さ:14.1mm●LAN91C96、10Base-Tイーサネットコントローラ注文コード49096898品番LAN91C96-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様物理ネットワークタイプ:10BaseT●ホストインターフェース:EISA, ISA●ネットワークインターフェイス:AUI●通信モード:フルデュプレックス●データレート:10Mbps●ループバックモード:外部, 内部●サポート規格:IEEE 802.3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:100●DMAサポート:あり●標準動作供給電圧:3.3 V●寸法:14.1 x 14.1 x 1.05mm●長さ:14.1mm●LAN91C96、10Base-TイーサネットコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする