モリト
モリトの サポーター・テーピング
モリトの サポーター
モリトの 足用 サポーター
ブラックサポーター 固定 ふくらはぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49097852
品番
4902993159771
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
綿、レーヨン、天然ゴム
幅(mm)
(上)110、(下)85
サイズ
M
適合部位
ふくらはぎ
丈(mm)
220