ブラックサポーター 着圧ふくらはぎサポーター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚組) 注文コード 49097913 品番 4902993883713
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

段階着圧設計で筋肉を加圧し、疲れの元を軽減します。
薄い生地で身体に密着します。動きに強くてズレ難いです。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)(上)105、(下)70 サイズM 適合部位ふくらはぎ 丈(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
四国遍路他
その他業種

@自分:工場実査時に、ふくらはぎがつらないように使用していた方が勧めてくれて、20km/日x7日ほど歩いた際、重宝しました。
A女房:バレーで足がつるというので、勧めてみました。試してみたらつらなくなったとのことで、今ではリハーサルの都度使用しているようです。ベージュ若しくは肌色があると本番でも使えるのに、と申しております。

対象商品:
49097922
2023-05-23
用途:
ボート乗艇中の脹ら脛サポーター

ボート競技のシングルスカルレース艇乗艇中に、レールが脹ら脛に当たり、皮膚に擦り傷ができます。
この擦り傷防止のためにサポーターを装着しています。

対象商品:
49097922
2023-07-01
用途:
むくみ対策に
その他業種

着圧は弱く靴下程度です。ちょっと残念。サイズが選べるといいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
49097922
2020-08-11
用途:
日常的に使用します。
M.A.Trading 様

足首側の縫製が悪く糸が抜けて来ています。非常に残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
49097922
2018-07-03
用途:
ふくらはぎの疲労時、鎮痛剤の密着のために使用している。
その他業種

購入時に、2枚入りをチェック漏れしたため、2セット4枚買う羽目になった。商品説明のところに(2枚入り)と明記すべきと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする