曜日別特売
1344770000 イーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー 49097966

イーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 マネージドスイッチ高速イーサネット - バリューライン. 「バリューライン」シリーズのマネージドイーサネットスイッチ マネージドスイッチは、データ配信と帯域幅管理に対する広範な制御を可能にし、産業ネットワークにおける様々な通信要件を調整してそれに対応します。. マネージドエントリレベルイーサネットスイッチ ターボリングとターボチェーン、高速な回復時間( ;20 ms @ 250スイッチ) IGMPスヌーピング、QoS、ポート、タグベースVLAN SNMPトラップリレー出力でエラーメッセージを設定可能 使いやすいWebベースの設定及び管理 IP 30金属製ハウジング 異なるポートのスイッチが用意されています。 8x RJ45: 品番 ; 893-6812 893-6812 6x RJ45、2x SC-マルチモード: 品番 ; 893-6815 893-6815注文コード49097966品番1344770000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 バスタイプ:イーサネット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 マネージドスイッチ高速イーサネット - バリューライン. 「バリューライン」シリーズのマネージドイーサネットスイッチ マネージドスイッチは、データ配信と帯域幅管理に対する広範な制御を可能にし、産業ネットワークにおける様々な通信要件を調整してそれに対応します。. マネージドエントリレベルイーサネットスイッチ ターボリングとターボチェーン、高速な回復時間( ;20 ms @ 250スイッチ) IGMPスヌーピング、QoS、ポート、タグベースVLAN SNMPトラップリレー出力でエラーメッセージを設定可能 使いやすいWebベースの設定及び管理 IP 30金属製ハウジング 異なるポートのスイッチが用意されています。 8x RJ45: 品番 ; 893-6812 893-6812 6x RJ45、2x SC-マルチモード: 品番 ; 893-6815 893-6815RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする