KSZ9897RTXC イーサネットスイッチIC Microchip MICROCHIP 49098027

イーサネットスイッチIC Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様標準データレート:10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s 、 ポート数:7 、 VLANサポート:あり 、 インテグレーテッドLEDドライバ数:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP-EP 、 ピン数:128 、 寸法:14.2 x 14.2 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:14.2mm 、 動作温度 Max:+70 ℃注文コード49098027品番KSZ9897RTXC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様標準データレート:10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s 、 ポート数:7 、 VLANサポート:あり 、 インテグレーテッドLEDドライバ数:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP-EP 、 ピン数:128 、 寸法:14.2 x 14.2 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:14.2mm 、 動作温度 Max:+70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする