商品レビューを投稿する内容量1個仕様VLANサポート:あり注文コード49098063品番LAN9303I-ABZJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
LAN9303 10/100イーサネットスイッチ
MicrochipのLAN9303は、3ポート10/100管理イーサネットスイッチです。フットプリントの小さいQFNパッケージで、最大200 Mbpsのネットワーク速度に対応するMII / RMII / Turbo MIIインターフェイスを特長としています。
1ポート単位にIEEE 802.1Q VLANをサポートするフル機能3ポートスイッチ(最大16 VLANグループ)
1ポートあたり±8 kV / 15 kVの静電気保護
IGMP v1 / v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現
Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度
I2C(TM)インターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート
仮想PHY機能により、複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化
内蔵レギュレータには3.3 V電源が必要
ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ