内容量1個仕様範囲:xStart●シリーズ:DILER●極数:4●コイル電圧:110 V ac●コンタクトの定格電流:3 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●通常の状態の構成:2NO/2NC●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●長さ:58mm●深さ:54mm●DILERミニコンタクタリレー. ACのみ、又はDCのみで動作するコイル 10 Aコンタクト定格、保護機能付き 表面実装又はDINレール取り付け 最大定格電圧: 500 V ac / 250 V dc 寸法(H x W x D): 58 x 45 x 52 mm注文コード49098858品番DILER-22(110V50HZ,120V60HZ)