曜日別特売
DILER-22(240V50HZ) イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン) 49098867

イートン 電磁接触器 DILERシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:xStart●シリーズ:DILER●極数:4●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:3 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●通常の状態の構成:2NO/2NC●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●深さ:54mm●DILERミニコンタクタリレー. ACのみ、又はDCのみで動作するコイル 10 Aコンタクト定格、保護機能付き 表面実装又はDINレール取り付け 最大定格電圧: 500 V ac / 250 V dc 寸法(H x W x D): 58 x 45 x 52 mm注文コード49098867品番DILER-22(240V50HZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,176
販売価格(税別)
10,160
仕様範囲:xStart●シリーズ:DILER●極数:4●コイル電圧:230 V ac●コンタクトの定格電流:3 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●通常の状態の構成:2NO/2NC●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●深さ:54mm●DILERミニコンタクタリレー. ACのみ、又はDCのみで動作するコイル 10 Aコンタクト定格、保護機能付き 表面実装又はDINレール取り付け 最大定格電圧: 500 V ac / 250 V dc 寸法(H x W x D): 58 x 45 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする