内容量1個仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILER 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:3 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:3NO / 1NC 、 補助接点の数:0 、 ターミナルタイプ:Screw 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+40℃ 、 DILERミニコンタクタリレー. ACのみ、又はDCのみで動作するコイル 10 Aコンタクト定格、保護機能付き 表面実装又はDINレール取り付け 最大定格電圧: 500 V ac / 250 V dc 寸法(H x W x D): 58 x 45 x 52 mm注文コード49098903品番DILER-31(230V50HZ,240V60HZ)