EATON(イートン)
イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:DILM12 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:68mm 、 動作温度 Max:+60℃
注文コード
49098937
品番
DILM12-10(230V50/60HZ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,991
販売価格(税別)
¥
11,810
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DILM12 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:68mm 、 動作温度 Max:+60℃