曜日別特売
MGPM100-125Z-M9BWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49099015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM100-125Z-M9BWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49099015
MGPM100-125Z-M9BWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49099015

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
49099015
品番
MGPM100-125Z-M9BWS
参考基準価格(税別)¥92,570販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする