曜日別特売
LDCF-6-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCF-6-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099181
LDCF-6-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099181
LDCF-6-SG LDCF ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099181

LDCF ミニクランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6注文コード49099181品番LDCF-6-SG
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする