曜日別特売

イートン 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:2NC●取付けスタイル:表面実装●コンタクトの定格電流:10 (DC) A、4 (AC) A●コンタクトの定格電圧:220 V dc、500 V ac●極/投の設定:2P●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:DILA注文コード49100179品番DILA-XHI02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,475
販売価格(税別)
2,250
仕様コンタクトの数:2●通常の状態の構成:2NC●取付けスタイル:表面実装●コンタクトの定格電流:10 (DC) A、4 (AC) A●コンタクトの定格電圧:220 V dc、500 V ac●極/投の設定:2P●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60 ℃●シリーズ:DILA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする