LDCMS-3-6-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-3-6-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100493
LDCMS-3-6-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100493
LDCMS-3-6-RD LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49100493

LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)6注文コード49100493品番LDCMS-3-6-RD
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)6回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: バイク改良
サービス業

DRCオフロードミラーを折り畳み化するために使用。レバー位置を変えられるので使い勝手がよいと感じました。

対象商品 : 49100554
2017-08-30
用途: 糸鋸刃の取り替え時の作業性の向上の爲

糸鋸刃の取り替え時の作業で、4㎜の六角レンチを使用するが、上部は、兎も角下部のイモネジを緩めたり、締めたり作業性が、悪いので、ミニクランプレバーに変更しました。大変手間が省けて、糸鋸刃の取り替え時の作業が楽に成りました。

対象商品 : 49101087
2017-10-23
用途: 糸鋸盤のブレード固定
HummingBird

糸鋸盤のブレード固定に使用。上部は大きなレバーでも使用できるが、下部はスペースが狭いので、このミニクランプでないと使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする