CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologiesの キャビネット / プラボックス
CML Innovative Technologiesの キャビネット
CML Innovative Technologiesの キャビネットパーツ
インジケータライト CML Innovative Technologies
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49100653
品番
1340100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
定格電圧:2.4 V●電球ベース:E10●定格電流:830 mA●直径:10mm●長さ:32 mm●レンズ色:クリア●光度:23 lm●寿命:25h●E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応