CML Innovative Technologies
CML Innovative Technologiesの キャビネット / プラボックス
CML Innovative Technologiesの キャビネット
CML Innovative Technologiesの キャビネットパーツ
インジケータライト CML Innovative Technologies
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49100669
品番
W1166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
仕様
定格電圧:48 V●電球ベース:BA9s●定格電流:20 mA●直径:10mm●電球サイズ:T3 1/4●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●光度:2.7 lm●寿命:5000h●T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応