Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49100739
品番
T53 12050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 V●定格電流:50 mA●直径:5mm●電球サイズ:T5.5●長さ:30 mm●レンズ色:クリア●寿命:5000h●Liliput T 5.5 telephone lamps. The 220 V model is neon, and features an integrated resistor (service life: 10,000 hours).