インジケータライト Orbitec

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) レンズ色- 注文コード49100757 品番OR4065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様●T-1 3/4 Lights. Midget Groove filament lights、excluding type 220V is a neon T-1 3/4 indicator light with an average service life of 20000 hours. These lights should be used with Tschudin und Heid switch and indicator bodies●MSCP:0.12(±25%) 長さ(mm)16 消費電力(W)- レンズ色- 定格電圧(V)12 寿命10000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)- 直径(mm)6 フィラメントC2F RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベース-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする