Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49100775
品番
016 780 / OR 3108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Micro-midget flange T-1. Micro-midget flange lamps、French standard T-1. Long service life●MSCP:0.5(±25%)
長さ(mm)
14
消費電力(W)
-
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
12
寿命
10000h
定格電流(mA)
30
光束(Lm)
-
直径(mm)
4
フィラメント
C2V
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
-