Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49100793
品番
T53 24020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Liliput T 5.5 telephone lamps. The 220 V model is neon、and features an integrated resistor (service life:10000 hours)
長さ(mm)
30
消費電力(W)
-
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
24
寿命
5000h
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
0.75(±25%)
直径(mm)
5
フィラメント
CC2F
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
-