Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
-
注文コード
49100818
品番
T42-24020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Sub-Liliput T 4.6
長さ(mm)
22
消費電力(W)
-
レンズ色
-
定格電圧(V)
24
寿命
5000h
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
0.7(±25%)
直径(mm)
4
フィラメント
C2F
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T4.6
電球ベース
-