Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
-
注文コード
49100836
品番
OR394
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Midget flange T-1 3/4. Long service life●MSCP:0.12(±25%)
長さ(mm)
16
消費電力(W)
-
レンズ色
-
定格電圧(V)
12
寿命
10000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
-
直径(mm)
6
フィラメント
C2F
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
-