Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49100845
品番
OR382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:14 V●定格電流:80 mA●直径:6mm●電球サイズ:T1 3/4●長さ:16 mm●寿命:5000h●Midget flange T-1 3/4. Long service life.
RoHS指令(10物質対応)
対応