Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
-
注文コード
49100854
品番
OR722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Midget flange T-1 3/4. Long service life●MSCP:0.2(±25%)
長さ(mm)
16
消費電力(W)
-
レンズ色
-
定格電圧(V)
48
寿命
5000h
定格電流(mA)
25
光束(Lm)
-
直径(mm)
6
フィラメント
CC2F
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
-