Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
-
注文コード
49100924
品番
E3066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●E10 standard type lamps. Filament models available、plus 220 V neon models (glass tube) and fluorescent green
長さ(mm)
28
消費電力(W)
0.65
レンズ色
-
定格電圧(V)
6.5
寿命
2000h
定格電流(mA)
100
光束(Lm)
-
直径(mm)
10
フィラメント
C2V
電球サイズ
-
電球ベース
E10