Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49100958
品番
E3645
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●E10 lights. Lamps regularly used in flashlights
長さ(mm)
23
消費電力(W)
0.5
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
2.5
寿命
15h
定格電流(mA)
200
光束(Lm)
-
直径(mm)
11
フィラメント
C2R
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
-
電球ベース
E10