Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
49100985
品番
E360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:3.6 V●電球ベース:E10●定格電流:1 A●直径:17mm●長さ:30 mm●レンズ色:クリア●光度:40 lm●寿命:100h●E10 lamps for safety units and hard hats. Xenon lamps for safety units and hard hats.