Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49100994
品番
E415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●E10 lamps for safety units and hard hats. Xenon lamps for safety units and hard hats
長さ(mm)
30
消費電力(W)
2.7
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
6
寿命
100h
定格電流(mA)
450
光束(Lm)
30
直径(mm)
17
フィラメント
-
電球サイズ
-
電球ベース
E10