Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49101003
品番
B243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●BA9s lights. Xenon lights for hard hats and safety blocks
長さ(mm)
30
消費電力(W)
3
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
2.4
寿命
100h
定格電流(mA)
1250
光束(Lm)
26
直径(mm)
17
フィラメント
-
電球サイズ
-
電球ベース
BA9s