Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
インジケータライト Orbitec
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
レンズ色
クリア
注文コード
49101055
品番
B3029
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
レンズ色・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●BA 9s standard type. The 220 V model is neon、and has in integrated resistor
長さ(mm)
28
消費電力(W)
3
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
12
寿命
1000h
定格電流(mA)
250
光束(Lm)
-
直径(mm)
10
フィラメント
C2R
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
-
電球ベース
BA9s