RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
10
注文コード
49101143
品番
104-862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
250
光束(Lm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3 1/4
電球ベース
E10