インジケータライト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 直径(Φmm)10.5 注文コード49101213 品番105-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は直径・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 長さ(mm)29 直径(Φmm)10.5 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命1500h 定格電流(mA)170 光束(Lm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3 1/4 電球ベースBA9s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする