RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
16
注文コード
49101317
品番
339-3399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T16 BA15d、チューブ型、SBC. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
250
光束(Lm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d