RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
3.17
注文コード
49101353
品番
360-7531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-1 (3mm)、S×3s、超小型フランジ
長さ(mm)
9.14
直径(Φmm)
3.17
定格電圧(V)
5
発光色
クリア
寿命
40000h
定格電流(mA)
60
光束(Lm)
0.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
小型フランジ