仕様T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
長さ(mm)24
直径(Φmm)9
定格電圧(V)60
発光色クリア
寿命3000h
定格電流(mA)33
光束(Lm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT9
電球ベースBA9s