インジケータライト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 直径(Φmm)3.18 注文コード49101466 品番587-686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は直径・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。 長さ(mm)6.35 直径(Φmm)3.18 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命4000h 定格電流(mA)24 光束(Lm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 電球ベースワイヤ端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする