RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
5.84
注文コード
49101563
品番
655-9514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.9
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
36
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
30
光束(Lm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝