インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)10 注文コード49101737 品番A1050OAAAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は直径など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. 長さ(mm)17.9 直径(Φmm)10 タイプ電球ホルダー:パネル取付 パネル厚さt(mm)7 端子ワイヤーリード 保護IP66 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED パネル穴径(Φmm)8 電球サイズ(mm)5(with focusing reflector) 電球ベースねじ込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする