DIALIGHT
DIALIGHTの キャビネット / プラボックス
DIALIGHTの キャビネット
DIALIGHTの キャビネットパーツ
インジケータ電球ホルダ Dialight
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49101755
品番
061-3202-02-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球ベース:二重コンタクトバヨネット●端子タイプ:ネジ●直径:25.4mm●長さ:57.2 mm●電球サイズ:S6●シリーズ:061●白熱灯用S-6カンデラブラランプホルダ / レンズ. Dialight白熱灯用ランプホルダ / レンズ(S-6カンデラブラ電球に対応)です。. 様々なサイズを用意 動作電圧: 6 → 250 V